Arno
Arnoの 診察・検査器具
Arnoの 聴診器
Arnoの 本体 聴診器
ゼラメド聴診器 コスモリット(ダブルタイプ) デュアル 大人小児兼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
41142946
品番
デュアル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
「ノーズポイント」部分が微振動することで心音や呼吸音が増幅され、クリアに聞こえます。
対象
大人小児兼用
色
ブラック
付属品
イヤーチップ2種(大・小)
材質
チェストピース/ステンレス
径(Φmm)
(膜面)33
寸法(Φmm)
(ベル)41
柄
(膜面)ニュートラル
アズワン品番
7-1370-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B2X10021AR0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器