聴診器[ウルトラスコープ]

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対象成人用 ネイビーブルー 注文コード41142998 品番1166
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,900円となります。
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は対象・色・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

シングルヘッド方式で、ヘッドを軽く当てれば心音聴取(低周波帯域)・強めに当てれば肺音聴取(高周波帯域)が聞き取れます。

対象成人用 ネイビーブルー 材質チェストピース/アクリル樹脂、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、振動板/エポシキフィルム2層・ナイロンメッシュ、耳管/ステンレス 質量(g)145 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(チェストピース)50×22 (チェストピース)Flower Power アズワン品番8-9465-08 チューブ色ネイビーブルー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10181000001 チューブ長さ(mm)720mm 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする