曜日別特売
FV2-S3 BLUE JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 青 FV2シリーズ JST(日本圧着端子製造) 41143053

JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 青 FV2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)注文コード41143053品番FV2-S3 BLUE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ = FV2
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ビニール
内側リング直径 = 3.7mm
スタッドサイズ = M3.5 (#5 → #6)
色 = 青
厚さ = 0.8mm
全長 = 16.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする