聴診器(フォーカルトーン) basis

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド アズワン品番8-6319-04 注文コード41143217 品番basis レッド
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は色・アズワン品番・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

チェストピースおよびバイノーラルは、音響特性に優れたステンレス製です。イヤチップはシリコン製で、フィット感が高く長時間の装着でも耳が痛くなりにくいです。厚手のチューブが周囲の雑音を遮断します。耳管は幅を調節できます。

レッド 材質チェストピース/ステンレス、振動板/ガラスエポキシ、Yチューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、耳管/真鍮、イヤーチップ/シリコン 全長(mm)約770 質量(g)約172 アズワン品番8-6319-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000004 ダイヤフラム径(Φmm)47 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする