ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 聴診器
ナビス(アズワン)の 本体 聴診器
ナーシングスコープ[プレミアム] プレミアムNo.110 シングル内バネ式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41143384
品番
プレミアムNo.110 グリーン
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
チューブカラーに合わせたソフトなシーリングイヤピースを装着したおしゃれな聴診器バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。
色
グリーン
付属品
ネームタグ×1個
仕様
シングル内バネ式
材質
チェストピース/アルミニウム(アルマイトメッキ)、振動板/ガラスエポキシ、耳管/アルミニウム(アルマイトメッキ)、イヤーチップ/PVC
全長
770mm
質量(g)
約70
タイプ
(バイノーラル(耳菅))内バネ式
径(Φ)
(チェストピース)振動板面/4.7cm
アズワン品番
8-4084-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021110080
医薬品医療機器等法
一般医療機器