HTM26002 M2型棚用 スライド棚シリーズ TRUSCO 41144336 HTM26002 M2型棚用 スライド棚シリーズ TRUSCO 41144336 HTM26002 M2型棚用 スライド棚シリーズ TRUSCO 41144336 HTM26002 M2型棚用 スライド棚シリーズ TRUSCO 41144336

M2型棚用 スライド棚シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41144336 品番 HTM26002
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥128,710 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出すと他のスライド棚はすべてロックされます。

高さ(mm)300 間口(mm)770 均等積載量(kg/段)200 棚段数(段)2 ネオグレー 仕様組立式 適合M2型用 トラスコ品番461-3899 質量(kg)33
注意
※アンカー止めをすると、より安全です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする