※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HM26003 M2型棚用 引き出しシリーズ TRUSCO 41144406 HM26003 M2型棚用 引き出しシリーズ TRUSCO 41144406 HM26003 M2型棚用 引き出しシリーズ TRUSCO 41144406 HM26003 M2型棚用 引き出しシリーズ TRUSCO 41144406

M2型棚用 引き出しシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41144406 品番 HM26003
参考基準価格(税別)¥199,580 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

安全ロック機能により一つの引き出しを引き出すと他の引き出しはすべてロックされます。

高さ(mm)200 間口(mm)770 均等積載量(kg/段)200 棚段数(段)3 ネオグレー 付属品引き出し各段当たりパーテーション2枚、デバイダー3枚付 仕様組立式 適合M2型用 トラスコ品番461-3821 質量(kg)65.2
注意
※アンカー止めをすると、より安全です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする