TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
中量ボルトレス棚 M3・M5用 側網(樹脂製)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41144485
品番
MMJG65
参考基準価格(税別)
¥8,890
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
材質
樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)
取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
高さ(mm)
1800
色
ブラック
奥行(mm)
471
仕様
取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
トラスコ品番
459-3138
質量(kg)
0.48
メッシュ寸法(mm)
25.5×25.5
注意
※側網には、枠(縦横桟)は付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000