ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 病室用品
ナビス(アズワン)の 識別・表示
名札立
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
0-830-06
注文コード
41145545
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
食事制限札としてもご利用いただけます。
仕様
用紙1枚付き
材質
PMMA(アクリル)
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×50×70
適合サイズ
100×60mm
アズワン品番
0-830-06