ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 配膳車
配膳車 (抗菌カーテンタイプ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41145597
品番
KHC-10
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
本体はステンレス製ですので、汚れた場合でも洗浄が可能です。両面に付属しているカーテンは抗菌タイプで、トレーの出し入れの際は付属のマジックテープで束ねることができます。
タイプ
10人用
材質
本体・棚板/ステンレス(SUS304)、カーテン/防炎・抗菌樹脂
寸法(mm)
980×540×960
質量(kg)
40
キャスター
Φ100mm(静音タイプ・対角ストッパー付き)
棚板数(枚)
5段
棚間隔(mm)
130
適合サイズ
500×350mm
棚板耐荷重(kg)
4/段
アズワン品番
8-2655-01
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000