Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の グルーミング用品
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 脱毛・除毛用品
サージカルクリッパー プロフェッショナルタイプ セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41145816
品番
9681SET
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
プロフェッショナルタイプセット
セット内容
本体(9681)×1台、充電器(9682)×1台、替刃(9680)×1枚
材質
本体/ABS樹脂
質量(g)
プロフェッショナルタイプ本体/180、可動ヘッド本体/136
電源
AC100〜240V 50/60Hz(充電式)
アズワン品番
8-1894-21