点滴作業台(片面型)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 種別スタンダードタイプ×1列 注文コード41146272 品番OT9-1LP
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は色・種別など6種類から選べます 他の種類を見る

立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。

ピンク キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き) 種別スタンダードタイプ×1列 寸法(mm)900×500×1650 アズワン品番8-7002-01 仕様組み立て式(要工具)、(輸液フック)取り付け位置変更可、(輸液フック数)5本 材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板 天場(天板)高さ(mm)900 キャスター径(Φmm)125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

点滴作業台(片面型)動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする