RS Pro LED表示灯, 赤/緑/黄 8mm, 2 V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41146377 品番206-148
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様固定ナット、ワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ハウジング 各種の埋込型又は突出型ベゼルタイプ 0.11インチ端子(2.8 × 0.8 mm)、3色タイプのみ2 × 0.5 mm 長さ(mm)23 定格電圧(V)2dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色赤、緑、黄 定格電流(mA)20 光度(mcd)15(緑)、13(黄)、60(赤) RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色黒クロム 電球サイズ(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする