曜日別特売
MXQ12-50AT-M9BWZ MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-50AT) SMC 41146385

※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-50AT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41146385品番MXQ12-50AT-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥50,770販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする