※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10T57S M10棚板セットネオグレ TRUSCO 41147312 M10T57S M10棚板セットネオグレ TRUSCO 41147312

M10棚板セットネオグレ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41147312 品番 M10T57S
参考基準価格(税別)¥28,230 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
均等積載量(kg/段)1000 ネオグレー トラスコ品番506-2578 質量(kg)27.8 棚板数(枚)(分割枚数)5 幅(間口)W×奥行D(mm)1430×710 付属品棚板用中受金具2本 種別ボルト式棚M10型用追加棚板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする