※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
M10棚板セットネオグレ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41147364
品番
M10T39S
参考基準価格(税別)
¥22,650
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
均等積載量(kg/段)
1000
色
ネオグレー
トラスコ品番
506-2551
質量(kg)
21
棚板数(枚)
(分割枚数)6
幅(間口)W×奥行D(mm)
830×852
付属品
棚板用中受金具2本
種別
ボルト式棚M10型用追加棚板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません