※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSO6101900184 スーパーソリッドシェルフ キャニオン 41147391 SSO6101900184 スーパーソリッドシェルフ キャニオン 41147391

スーパーソリッドシェルフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41147391 品番SSO6101900184
参考基準価格(税別)¥291,200 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法。
電気的特性、耐薬品性に優れています。
棚板は25mmピッチで移動可能です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1820×610×1900 均等耐荷重(kg/段)150 均等耐荷重(kg/台)600 棚段数4 用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 トラスコ品番458-2390 種別組立式 質量(kg)59.2 高さ(mm)1900 ピッチ(mm)(棚板調整)25 奥行(mm)610 間口(mm)1820 耐荷重(kg/段)150 最大積載量(kg)600 材質(棚板)ステンレス 組立時間1人40分 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4 棚板内寸・間口(mm)1750
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする