※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSP6101390124 ステンレスパンチングシェルフ キャニオン 41147443 SUSP6101390124 ステンレスパンチングシェルフ キャニオン 41147443

ステンレスパンチングシェルフ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41147443 品番SUSP6101390124
参考基準価格(税別)¥410,400 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。
衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。
棚板は25mmピッチで移動可能です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1220×610×1390 均等耐荷重(kg/段)100 均等耐荷重(kg/台)400 棚段数4 用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。 トラスコ品番458-2896 種別組立式 質量(kg)28.0 高さ(mm)1390 ピッチ(mm)(棚板調整)25 奥行(mm)610 間口(mm)1220 耐荷重(kg/段)100 最大積載量(kg)400 組立時間1人40分 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする