※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 物品棚/収納用品
キャニオンの スチールラック
キャニオンの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
ステンレスパンチングシェルフ用棚板
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41147504
品番
SUSP61018T
参考基準価格(税別)
¥134,100
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。
衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。
幅(mm)
1820
奥行(mm)
610
用途
ステンレスパンチングシェルフ用追加棚板。
トラスコ品番
458-2985
質量(kg)
8.7
均等積載量(kg/段)
100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません