※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSP6109T ステンレスパンチングシェルフ用棚板 キャニオン 41147513 SUSP6109T ステンレスパンチングシェルフ用棚板 キャニオン 41147513 SUSP6109T ステンレスパンチングシェルフ用棚板 キャニオン 41147513

ステンレスパンチングシェルフ用棚板

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41147513 品番SUSP6109T
参考基準価格(税別)¥79,900 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。
衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。

幅(mm)910 奥行(mm)610 用途ステンレスパンチングシェルフ用追加棚板。 トラスコ品番458-3035 質量(kg)4.7 均等積載量(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする