セーフティ小判瓶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 41147645 品番 -
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

誤飲防止用のセーフティキャップを採用。簡単に開けることができませんので、こどもの誤飲・誤用防止に役立ちます。キャップが空回りするとカチャカチャと音がするように作られていますので、イタズラに早く気付けます。

容量(mL)100 付属品内用薬ラベル付き(本体同数分) 仕様目盛付き、未滅菌 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 口内径(Φmm)19.9 アズワン品番8-3667-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする