TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚専用棚
バーラックワゴンエコノミー1500×600×1547 ネオグレ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41147662
品番
VRW1500
参考基準価格(税別)
¥138,330
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。
軽量の長尺物の管理に適しています。
高さ(mm)
1547
間口(mm)
1500
均等積載量(kg/段)
25
棚段数(段)
8
色
ネオグレー
奥行(mm)
600
用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。
仕様
Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付
トラスコ品番
502-3718
種別
組立式
材質
スチール(SPHC、STK)
質量(kg)
30
最大積載量(kg)
200
組立時間
1人30分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません