セーフティ小判瓶

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 容量(mL)200 注文コード41147663 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

誤飲防止用のセーフティキャップを採用。簡単に開けることができませんので、こどもの誤飲・誤用防止に役立ちます。キャップが空回りするとカチャカチャと音がするように作られていますので、イタズラに早く気付けます。

容量(mL)200 付属品内用薬ラベル付き(本体同数分) 仕様目盛付き、未滅菌 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 口内径(Φmm)19.9 アズワン品番8-3667-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする