積み重ね長尺保管棚750×650×500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41147687 品番VRB6050
参考基準価格(税別)¥85,240 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。
各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。

高さ(mm)500 間口(mm)750 均等積載量(kg/段)500 グリーン 奥行(mm)650 用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。 トラスコ品番502-3581 種別完成品 材質スチール(SPHC、STK) 質量(kg)23 有効間口(mm)600
注意
※積み重ねは重量物の総荷重が均等積載量を超えないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする