※使用例
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 運搬機器
ERECTA(エレクター)の 運搬車輛機器
ERECTA(エレクター)の ボンベ運搬車
ボンベ&医療材料用カート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41148037
品番
GCC1S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,000
ボンベ専用の傾斜棚板があることで、ボンベの抜き差しが容易で、搬送時も安定しています。棚板付きのため、医療用ボンベと医療用材料の搬送が兼用できます。
均等積載量(kg/段)
棚板部/64
ボンベシェルフ部/64
用途
医療現場など。
適合
ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L)
トラスコ品番
456-3395
材質
メッシュ棚板:スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング)
質量(kg)
12.0
材質(車輪)
ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)
606×461×963
荷姿
組立式
収納本数(本)
3
材質(天板)
ステンレス(SUS430)
材質(ポール)
ステンレス(SUS304)
組立時間
1人30分
キャスター金具
スチール
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
平棚板(1枚) メッシュ棚板(1枚) 傾斜棚板(1枚)
最大積載量(kg/台)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません