※使用例

ボンベカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41148046 品番GCC12
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

医療用ボンベの安全な保管と搬送を1台で行えます。搬送時は上部緩衝マットによりボンベ同士のぶつかり合いを防げます。保管時は緩衝マットを側面に収納することができ、抜き差しの作業性に優れます。

用途医療現場など。 適合ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L) トラスコ品番456-3387 材質緩衝マット:難燃性発泡ポリエチレン 質量(kg)12.0 材質(本体)スチール(クロムメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ) 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)605×460×902 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 荷姿組立式 メッシュ寸法(mm)113×113 収納本数(本)12 材質(ポール)ステンレス(SUS304) 組立時間1人30分 キャスター金具スチール 最大積載量(kg/台)100
注意
※個人宅配送不可商品
※商品にはボンベは付きません。使用例となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする