※使用例

ボンベ架台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41148055 品番GCR6
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。

用途医療現場など。 適合ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L) トラスコ品番456-3417 質量(kg)4.7 材質(本体)スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ) 間口W×奥行D×高さH(mm)475×264×403 荷姿組立式 収納本数(本)6 材質(ポール)ステンレス(SUS304) 組立時間1人30分 最大積載量(kg/台)120
注意
※個人宅配送不可商品
※商品にはボンベは付きません。使用例となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする