※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NMCB ミニカート ERECTA(エレクター) 41148082 NMCB ミニカート ERECTA(エレクター) 41148082

ミニカート

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41148082 品番 NMCB
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

コンパクトなサイズで工場内の物品搬送に最適です。メッシュ棚はクロムメッキに抗菌クリアコーティング仕上げを施した防錆加工品です。

高さ(mm)460 奥行(mm)923 間口(mm)758 材質(キャスター)樹脂 キャスター径(Φmm)125 用途工場内での物品搬送。簡易作業台。 トラスコ品番456-4596 質量(kg)15.4 材質(車輪)エラストマー 段数3 キャスター自在×4 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) メッシュ寸法(mm)165×16・116×16 材質(棚板)スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング) 材質(ポール)ステンレス(SUS304) 支柱径(Φmm)25.4 棚板メッシュ棚板 均等積載量(kg/段)60 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)25.4 引出しなし
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41148082
2023-08-26
用途:
食器洗浄時の台車として使用。
社会福祉法人仁寿会 様 (サービス業)

4本のパイプに車輪を差し込むのに、大変時間と労力がいりました。
事前に、「中々車輪がはまりにくく、特別な(ゴムハンマーとか)器具を必要とする」と明記されていれば、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする