RS Pro LED表示灯, 黄 12mm, 24 V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41148118 品番209-153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様
定格電圧 = 24 V dc
発光色 = 黄
取り付け穴サイズ = 12mm
電球サイズ = 8 mm
長さ = 18.5 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = リードワイヤー
ベゼルスタイル = 突出型
ベゼル色 = 黒
強度 = 50 mcd
定格電流 = 20 mA
スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 V dc. スナップイン式なので固定用の金具不要 8 mmカラー拡散エポキシレンズ 14 mm埋込型黒プラスチックベゼルがLEDのコントラストを強化
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする