※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の ワゴン
ERECTA(エレクター)の スチールワゴン
ERECTA(エレクター)の パイプ式ワゴン
万能カート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41148326
品番
NBKC
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
メッシュ棚はクロムメッキに抗菌クリアコーティング仕上げを施した防錆加工品です。両袖トップハンドルタイプのため、幅広い用途に活用可能です。
高さ(mm)
460
奥行(mm)
1072
間口(mm)
1062
材質(キャスター)
樹脂
キャスター径(Φmm)
125
用途
工場内での物品搬送。
トラスコ品番
456-4511
質量(kg)
20.2
材質(車輪)
エラストマー樹脂
段数
3
キャスター
自在×4
荷姿
組立式
ストッパー
あり(×2)
メッシュ寸法(mm)
165×16・116×16
材質(棚板)
スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング)
材質(ポール)
ステンレス(SUS304)
材質(取手)
ステンレス(SUS304)
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
メッシュ棚板
均等積載量(kg/段)
60
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
25.4
引出し
なし
注意
※個人宅配送不可商品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません