RS Pro LED表示灯, 赤/緑 6mm, 12 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41148635 品番210-406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 × 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化 長さ(mm)34.4 定格電圧(V)12dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)6 発光色赤、緑 定格電流(mA)20 光度(mcd)15(緑)、20(赤) RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする