RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 24 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41148757 品番210-709
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,417
販売価格(税別)
1,288
仕様
定格電圧 = 24 V ac
発光色 = 緑
取り付け穴サイズ = 8mm
電球サイズ = 5 mm
長さ = 41 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = ハンダタブ
ベゼルスタイル = 埋め込型
ベゼル色 = 黒クロム
強度 = 40 mcd
定格電流 = 20 mA
固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12/24/110/230 Vac. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いており、すばやく簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ はんだタブ端子 9.5 mm埋込型又は突出型ベゼルを用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする