RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 12 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41148775 品番210-945
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ 8 mm 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve 長さ(mm)34.75 定格電圧(V)12dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする