アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 手術室用品
アズワンの 手術用踏み台
らくらく踏み台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41149167
品番
低床12-24
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,105円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥33,308
販売価格(税別)
¥
30,280
バスケットに入れる
より安全な6本脚です。6本足構造により耐荷重に優れ、軽量で持ち運びが容易です。非磁性のため、MRI検査室及び手術室の際に使用できます。
耐荷重
120kg
材質
本体/アルミニウム、滑り止めシート・キャップ/合成ゴム
質量(kg)
約2.0
天板寸法(mm)
365×265×2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×530×120・240
アズワン品番
8-1546-01