仕様
定格電圧 = 24 V ac/dc
発光色 = 緑
取り付け穴サイズ = 16mm
電球サイズ = 10 mm
長さ = 60 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = ハンダタブ
ベゼルスタイル = フラッシュ
ベゼル色 = クロム
強度 = 5 mcd
定格電流 = 20 mA
固定ナット、ワッシャ、ガスケット. すずめっきコネクタ: カソード. LEDインジケータ、16 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60 ℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応