アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 手術室用品
アズワンの 手術用踏み台
キャスター付き踏台 交換用脚ゴム 1個入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41149377
品番
交換用脚ゴム 1個入り
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
耐荷重
100kg
材質
本体/ステンレス※、天板/ピラミッドゴム張り
キャスター
Φ50mmナイロン製(ストッパー無し)
床面高さ(mm)
-01/230、-02/220(1段目)・440mm(2段目)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
交換用脚ゴム 1個入り
パイプ径(Φmm)
25
アズワン品番
0-1583-11