ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 手術室用品
ナビス(アズワン)の 手術用踏み台
手術用1段踏台 3048 ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41149465
品番
3048
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐荷重
80kg
質量(kg)
約3
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×295×220
材質(天板)
ピラミッドゴム張り
アズワン品番
0-236-03