ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 手術室用品
ナビス(アズワン)の 手術用踏み台
手術用2段踏台 3049
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41149483
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
耐荷重
80kg
質量(kg)
8.8
材質(本体)
スチール(メラミン焼付塗装仕上げ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×590×220〜440
材質(天板)
ピラミッドゴム張り
アズワン品番
0-236-04