ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 手術室用品
ナビス(アズワン)の 手術用踏み台
キャスター付踏台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41149562
品番
2段
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
キャスター付きですので移動が容易です。体重をかけるとキャスターが沈み込みゴム脚が床面につき安定します。
耐荷重
100kg
材質
本体/ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材、天板/ピラミッドゴム張り
タイプ
2段
キャスター
Φ50mmナイロン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×580×500
アズワン品番
0-1583-02