アールワゴン ザム鋼板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41149577 品番 RWZ8583
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

優れた耐食性・耐候性があり、耐錆性に優れたワゴンです。被膜中にクロムを含まず、環境中にクロムが流出しないZAM[[R]]鋼板を使用しています。被膜部にクロムを全く含まないため、六価クロムの溶出がなく、環境にやさしい鋼板を使用しています。

間口W×奥行D×高さH(mm)800×500×880 耐荷重(kg)200 トラスコ品番457-2815 質量(kg)29 シルバー 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(車輪)ウレタン 段数3 キャスター固定×2、自在×2 材質(キャスター)ステンレス 均等荷重(kg)50 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 材質(棚板)ZAM[[(R)]]鋼板(クロムフリー処理) 材質(支柱)ZAM[[(R)]]鋼板(クロムフリー処理) 材質(金具)ステンレス 材質(取手)ステンレス/ABS樹脂 棚板調整ピッチ(mm)固定 引出しなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする