ローラーキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41149586 品番RCS52H
参考基準価格(税別)¥198,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ブラック(シボ仕上)とグレーの粉体塗装で、デザインと安全面から前面コーナーにアール加工を施してあります。
オールロック機構(一度に全段の引出しがロック)付で、ラッチ機構(各引出しが勝手に出ない安全装置)も付いています。
セーフティロック機構(引出しが同時に2枚以上開かない構造)およびセルフクロージング機構を採用しています。

引出し組合せ
浅型引出し5段(各段引出しマット付き)
深型引出し2段(各段引出しマット付き)
積載荷重(kg)220 均等荷重(kg)30 材質(本体)スチール製 高さ(mm)1018 奥行(mm)462 間口(mm)683 キャスター固定式 125mm(2個) 自在式(ストッパー付) 125mm(2個) 材質(車輪)ゴム ブラック/グレー 仕様サイドハンドル付き(左右取付可能) トラスコ品番457-2785 質量(kg)67 荷姿組立式 組立時間1人60分 ハンドル寸法(mm)サイドハンドル/78 キャスター金具スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする