TAC648TRBK カスタムワゴン キャビネット(中棚付)付 ブラック TRUSCO 41149674 TAC648TRBK カスタムワゴン キャビネット(中棚付)付 ブラック TRUSCO 41149674 TAC648TRBK カスタムワゴン キャビネット(中棚付)付 ブラック TRUSCO 41149674 TAC648TRBK カスタムワゴン キャビネット(中棚付)付 ブラック TRUSCO 41149674 TAC648TRBK カスタムワゴン キャビネット(中棚付)付 ブラック TRUSCO 41149674

カスタムワゴン キャビネット(中棚付)付 ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41149674 品番TAC648TRBK
参考基準価格(税別)¥73,700 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュワゴンです。高さのあるものから細かな部品まで収納できる流線型天板フォルムです。仕切板が取り付けられるパンチング棚板を採用しています。50mmピッチで仕切ることができる仕切板でアレンジが自在にできます。プラスドライバーだけで簡単に組み立てができます。

段数1 積載荷重(kg)200 均等荷重(kg)棚板/100、キャビネット/20 材質(本体)スチール 高さ(mm)978 奥行(mm)470 間口(mm)703 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 材質(車輪)ウレタン ブラック 付属品小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)大仕切:2枚(幅432×高さ100mm) 仕様キャビネット:ラッチ付 トラスコ品番336-1624 質量(kg)30.84 材質(キャスター)スチール 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×418×560 棚板こぼれ止め付棚板 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする