コンビネーションワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41149762 品番 TCW81ADE
参考基準価格(税別)¥90,880 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

用途に合わせて様々な組み合わせができます。基本セット(天板フレームセットD81)に各種別売のオプションを組み合わせることで、用途に応じたカスタマイズが可能です。

段数2 均等荷重(kg)浅/50、深/-、引出し/10×2、スライド/20 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330(棚板(浅)型・55、棚板(深)型・120) トラスコ品番304-7491 質量(kg)31.2 ネオグレー 高さ(mm)(こぼれ止め)50 材質(本体)スチール 材質(車輪)エラストマー 奥行(mm)427 間口(mm)643 間口W×奥行D×高さH(mm)643×427×880 積載荷重(kg)160 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 棚板こぼれ止め付棚板 棚板調整ピッチ(mm)50 引出しあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする