外部蓄尿袋 (コンビーンセキュアーレッグバッグ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 41149763 品番 51654
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

チューブはねじれに強く折れ曲がりませんので尿の流れを妨げず、使用者に合わせてカットもできます。レバーを上下するだけで排出が可能です。

付属品レッグバッグベルト×1セット 仕様逆流防止弁・コンビーンコネクター付き 材質PE(ポリエチレン) 容量(mL)350 アズワン品番8-2718-01 チューブ長さ(mm)500mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41149788
2024-04-02
用途:
外出用
建設業・工事業

腎瘻で自宅では2Lの袋を使っていますが外出には大きすぎるので、長めの外出用とさいて重宝しています。

対象商品:
41149763
2020-01-17
用途:
外出時
その他業種

現在、同じ商品のサイズ違い(600ml用)を使用していますが、大きめで邪魔ななので、小ぶりのものを探していました。
これからは身軽に外出できそうです。

対象商品:
41149788
2020-02-07
用途:
外出時身に着けています。
その他業種

少々無理をしても堅牢で長持ちして結局買い得が大きいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41149763
2019-08-22
用途:
野外の作業時に装着
農・林・水産業

以前からコンビ−ンの600mLと併用しているのですが、畜尿量と時間の関係で使い分けをしています。やはり、運動量が多い作業の場合、こちらの方が軽くて動きやすいので重宝します。

2019-07-26
用途:
作業というか (^^; 常に装着ですね。
卸売・小売業

バッグだけでなくベルトも入ってました。消耗品なのでとても助かります。絶対にお買い得です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする