段数2
均等荷重(kg)浅/50、深/-、引出し/10×2、スライド/-
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×55
トラスコ品番301-5131
質量(kg)22.2
色ネオグレー
高さ(mm)(こぼれ止め)50
材質(本体)スチール
材質(車輪)エラストマー
奥行(mm)427
間口(mm)643
間口W×奥行D×高さH(mm)643×427×880
積載荷重(kg)160
キャスター自在×4
材質(キャスター)スチール
荷姿組立式
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
棚板こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)50
引出しあり