外部蓄尿袋 (コンビーンレッグバッグ) 600mL

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード41149806 品番5170
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
付属品レッグバッグベルト×1セット 仕様逆流防止弁・コンビーンコネクター付き 材質PVC(塩化ビニル樹脂) アズワン品番8-2718-03 チューブ長さ(mm)450mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41149806
2021-09-21
用途:
外出の為に
その他業種

毎回購入させていただいてます
使いやすいです
少しの時間でも長時間でも
安心して
使えます

対象商品:
41149806
2020-07-25
用途:
外出時の安心はこれに勝るものなし
卸売・小売業

セキュアレッグバッグとの違いは縦に分割できるかどうかで、これがあるとないとでは大違い。私はこれをお勧めする!

1人が参考にしています
対象商品:
41149806
2020-12-22
用途:
外出の為に
その他業種

買ってよかった
外出中に心配なので安心できます
とにかく安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする