外部蓄尿袋 (コンビーンドレイナージバッグ) 1500mL

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード41149824 品番5062
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様逆流防止弁・コンビーンコネクター付き 材質PVC(塩化ビニル樹脂) アズワン品番8-2718-04 チューブ長さ(mm)900mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-01
用途:
日常生活
サービス業

レッグバッグベルトと一緒に使用してください。日中の歩行にも問題なく、1500mlなので何回かの排尿でもトイレに捨てに行かなくても安心できます。別途ドレインバックを接続させれば、夜間等睡眠時も安心です。

対象商品:
41149824
2020-02-07
用途:
就寝時に身に着けています。1日1回水洗いしています。
その他業種

接合部や出し口、全て堅牢で長持ちしています。大変良い製品です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする