ツールワゴン引出し付600×400×795 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41149884 品番SRFP3
参考基準価格(税別)¥110,710 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

自由に仕切板を移動できます。棚板は、表裏使用できます。上下移動は50mmピッチで可能です。

段数3 積載荷重(kg)250 均等荷重(kg)80 材質(本体)スチール 引出しあり 高さ(mm)(こぼれ止め)50 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)100 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ゴム グリーン 付属品パーテーション 6枚デバイダー 18枚 仕様シリンダ錠付 トラスコ品番501-6533 質量(kg)30 間口W×奥行D×高さH(mm)600×400×795 材質(キャスター)スチール 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×325×70 棚板仕切板付棚板 棚板調整ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする