TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
ツールワゴン仕切板付600×400×795 緑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41149902
品番
SR3P
参考基準価格(税別)
¥87,120
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
仕切板付の場合も、自由に仕切板を移動できます。棚板は、表裏使用できます。上下移動は50mmピッチで可能です。
段数
3
耐荷重(kg)
250
均等荷重(kg)
80
材質(本体)
スチール
引出し
なし
高さ(mm)
(こぼれ止め)50
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
固定×2、自在×2
材質(車輪)
ゴム
色
グリーン
付属品
パーテーション 6枚デバイダー 18枚
仕様
シリンダー錠付
トラスコ品番
501-6363
質量(kg)
20
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×795
材質(キャスター)
スチール
荷姿
完成品
ストッパー
あり(×2)
棚板
仕切板付棚板
棚板調整ピッチ(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません