ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 専門診療・科目別
ナビス(アズワン)の 内視鏡検査用品
2本掛け内視鏡スタンド(カートクランプタイプ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41150226
品番
ENDS-OP
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥37,180
販売価格(税別)
¥
33,800
バスケットに入れる
材質
支柱/ステンレス、架台/PMMA(アクリル)
長さ(mm)
(止め具間)450
質量(kg)
2
高さ(mm)
1150〜1700
アズワン品番
8-9559-01
取付可能パイプ径(Φmm)
19〜25